曜日別特売

ホースジョイント(ホースニップル)

ホースジョイント(ホースニップル) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースニップル) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースニップル) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースニップル) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースニップル) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースニップル) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースニップル) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースニップル) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(4件のレビュー)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5内容量1個
全26種類を絞り込む
寸法S(mm)
適合ホース外径D(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
適合ホース外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87157786HTM0181832.05.018.01/85.0
オープン219
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
87157795HTM0182836.06.018.01/45.0
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
87157804HTM0281832.05.018.01/86.5
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
87157813HTM0282836.06.018.01/46.5
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
87157822HTM0381836.05.022.01/88.0
オープン209
209
230(税込)
当日出荷
87157831HTM0382840.06.022.01/48.0
オープン279
279
307(税込)
当日出荷
87157847HTM0383842.07.022.03/88.0
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
87157856HTM0481836.05.022.01/89.5
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
87157865HTM0482840.06.022.01/49.5
オープン279
279
307(税込)
当日出荷
87157874HTM0483842.07.022.03/89.5
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
87157883HTM0581836.05.022.01/810.0
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
87157892HTM0582840.06.022.01/410.0
オープン279
279
307(税込)
当日出荷
87157901HTM0583842.07.022.03/810.0
オープン359
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
87157917HTM0681839.05.025.01/811.0
オープン219
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
87157926HTM0682843.06.025.01/411.0
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
87157935HTM0683845.07.025.03/811.0
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
87157944HTM0782843.06.025.01/412.0
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
87157953HTM0783845.07.025.03/812.0
オープン359
299
アウトレット
329(税込)
当日出荷
残り2点です
87157962HTM0784851.010.025.01/212.0
オープン549
549
604(税込)
当日出荷
87157971HTM0882843.06.025.01/412.7
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
87157987HTM0883845.07.025.03/812.7
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
87157996HTM0884851.010.025.01/212.7
オープン549
549
604(税込)
当日出荷
87158005HTM0983855.07.035.03/814.0
オープン419
419
461(税込)
当日出荷
87158014HTM0984861.010.035.01/214.0
オープン619
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
87158023HTM1083855.07.035.03/816.0
オープン409
409
450(税込)
当日出荷
87158032HTM1084861.010.035.01/216.0
オープン609
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87157813
2024-06-21
用途: 機器昇降用(アッパー)
エス、アイテック建設業・工事業

ホームセンター、管材屋等5.0㎜とかなく、
困っていました。でモノタロウで探した
所、いいサイズが見つかりました。
アッパー用ホース修理に使用しました。
サイズとピッタリでほんとに助かりました。

対象商品 : 87157786
2018-01-26
用途: 車のクーラントサブタンク増設に使用

価格は安いけど良品だと思います。文句なしですが、欲を言えば、もう少し長さと太さのバリエーションが多ければと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 87157822
2017-02-15
用途: 真鍮製がgood

ホームセンターではなかなか見つからない物を簡単に購入できるってのがいい・・・真鍮製は加工も簡単でDⅠYにはもって来いの商品だと思います。

対象商品 : 87157786
2018-05-12
用途: 車用アフターパーツのKIT付属品として。
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

細口のニップルで、この安さで、大量購入しましたが、欠品の為まだ来ません。入荷後確認し、メッキをする予定です。早く送って下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする