コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
ホースジョイント(ホースおねじコネクタ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87158303
HMC01818
42
5
9
G1/8
R1/8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87158312
HMC02818
42
5
9
G1/8
R1/8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158321
HMC03828
35.5
6
12
G1/4
R1/4
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
15日以内出荷
返品不可
87158337
HMC04838
590
8
13
G3/8
R3/8
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87158346
HMC05838
62
8
13
G3/8
R3/8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87158355
HMC06838
62
8
13
G3/8
R3/8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87158364
HMC07848
70
10
16
G1/2
R1/2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
24日以内出荷
返品不可
87158373
HMC08848
70
10
16
G1/2
R1/2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
87158382
HMC09848
800
10
16
G1/2
R1/2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87158391
HMC10848
83
11
16
G5/8
R1/2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください