曜日別特売

ホースジョイント(ホースおねじコネクタ Gねじ仕様)

ホースジョイント(ホースおねじコネクタ Gねじ仕様) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースおねじコネクタ Gねじ仕様) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G内容量1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
管接続口径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87158407HGM0181839.5G1/856.5G1/8
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87158416HGM0281839.5G1/856.5G1/8
オープン
459
505(税込)
11日以内出荷
返品不可
87158425HGM0382850G1/468.5G1/4
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
87158434HGM0483856G3/8810G3/8
オープン
739
813(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158443HGM0583859G3/8810G3/8
オープン
759
835(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158452HGM0683859G3/8810G3/8
オープン
759
835(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158461HGM0784866G1/21012G1/2
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
87158477HGM0884866G1/21012G1/2
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
87158486HGM0984876G1/21012G1/2
オープン
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158495HGM1084879G1/21112G5/8
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする