曜日別特売

ホースジョイント(ホースユニオン)

ホースジョイント(ホースユニオン) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースユニオン) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合ホース内径(Φmm)
最小穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87158601HUS010086152852.8
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
87158617HUS02008615286.53.5
オープン
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
87158626HUS0300877635.585
オープン
849
934(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158635HUS04008828389.56
オープン
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
87158644HUS0500890841106
オープン
1,298
1,428(税込)
19日以内出荷
返品不可
87158653HUS0600890841117
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158662HUS07008981044127.5
オープン
1,698
1,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
87158671HUS0800898104412.78
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158687HUS090081181054149
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158696HUS1000812311561610
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする