曜日別特売

ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン)

ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87158705HUB010087554245
オープン
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
87158714HUB020087554246.5
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
87158723HUB0300890648.558
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
87158732HUB040089985369.5
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
87158741HUB05008106857610
オープン
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
87158757HUB06008106857611
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158766HUB07008121066712
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158775HUB08008121066712.7
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158784HUB09008141076714
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする