曜日別特売

ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ)

ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87158793HHL01818R1/83920G1/85
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
87158802HHL02818R1/83920G1/86.5
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
87158811HHL03828R1/448.525G1/48
オープン
899
989(税込)
当日出荷
87158827HHL04838R3/85328G3/89.5
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158836HHL05838R3/85628G3/810
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158845HHL06838R3/85628G3/811
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158854HHL07848R1/26234G1/212
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158863HHL08848R1/26234G1/212.7
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158872HHL09848R1/27234G1/214
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
87158881HHL10848R1/27434G5/816
オープン
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする