コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
ホースジョイント(ホースめねじエルボ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
適合ホース内径(Φmm)
選択してください
5
6.5
8
9.5
10
11
12
12.7
14
16
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87158994
HFL01818
39
21
G1/8
Rc1/8
5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159003
HFL02818
39
21
G1/8
Rc1/8
6.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
17日以内出荷
返品不可
87159012
HFL03828
48.5
26
G1/4
Rc1/4
8
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87159021
HFL04838
53
29
G3/8
Rc3/8
9.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87159037
HFL05838
56
29
G3/8
Rc3/8
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159046
HFL06838
56
29
G3/8
Rc3/8
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87159055
HFL07848
62
35
G1/2
Rc1/2
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159064
HFL08848
62
35
G1/2
Rc1/2
12.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87159073
HFL09848
72
35
G1/2
Rc1/2
14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159082
HFL10848
74
35
G5/8
Rc1/2
16
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください