コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
ホースジョイント(ホースおねじブランチティー)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状
ティー
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
78
97
106
112
124
144
148
寸法S1(mm)
選択してください
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G5/8
管接続口径
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87159091
HMT01818
78
39
20
G1/8
R1/8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87159107
HMT02818
78
39
20
G1/8
R1/8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159116
HMT03828
97
48.5
25
G1/4
R1/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159125
HMT04838
106
53
28
G3/8
R3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159134
HMT05838
112
56
28
G3/8
R3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159143
HMT06838
112
56
28
G3/8
R3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159152
HMT07848
124
62
34
G1/2
R1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159161
HMT08848
124
62
34
G1/2
R1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159177
HMT09848
144
72
34
G1/2
R1/2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159186
HMT10848
148
72
34
G5/8
R1/2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください