サカエ
ボール盤台
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
均等耐荷重(kg)
200
付属品
油受付、デバイダー各段2枚付
奥行(mm)
550
間口(mm)
510
天板厚さ(mm)
3.2(鋼板)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×340×75
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76185873
SB-2C
31
548
¥
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
76185882
SB-2
28
455~500
¥
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください