SB-2C ボール盤台 サカエ 76185873

ボール盤台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76185873 品番SB-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

均等耐荷重(kg)200 付属品油受付、デバイダー各段2枚付 質量(kg)31 高さ(mm)548 奥行(mm)550 間口(mm)510 キャスター100Φナイロンウレタン車 天板厚さ(mm)3.2(鋼板) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75 色(本体)グリーン グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76185873 SB-2C 08691882 SB-2C ボール盤台 サカエ ボール盤台 サカエ 1台 82,980 税込91,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする