サカエ
サカエの 作業台
サカエの ボール盤台
ボール盤台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76185882
品番
SB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
均等耐荷重(kg)
200
付属品
油受付、デバイダー各段2枚付
質量(kg)
28
高さ(mm)
455〜500
奥行(mm)
550
間口(mm)
510
天板厚さ(mm)
3.2(鋼板)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×340×75
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
アジャスター
AJ-1Sネジ径M12×P1.75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76185882
SB-2
08691873
SB-2
ボール盤台
サカエ
1台
¥
64,980
税込
¥
71,478
注文コードが変更になりました