フレシスラックケース

フレシスラックケース - サカエフレシスラックケース - サカエフレシスラックケース - サカエフレシスラックケース - サカエフレシスラックケース - サカエフレシスラックケース - サカエフレシスラックケース - サカエフレシスラックケース - サカエ

前面に大きく見やすい部品カードが付いた親切設計。
部品や小物の集中整理に便利です。必要な物をすばやく取り出すことができます。

奥行(mm)300間口(mm)450色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
付属品
高さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
付属品
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76207467FCR-4AT15透明ボックスFB-1T=16個付380
44,810
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207476FCR-4BT14透明ボックスFB-2T=12個付380
42,880
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207485FCR-4CT14透明ボックスFB-3T=8個付380
40,950
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207494FCR-4DT14透明ボックスFB-1T=8個、FB-2T=6個付380
43,820
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207503FCR-4ET14透明ボックスFB-1T=8個、FB-3T=4個付380
42,880
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207512FCR-4FT15透明ボックスFB-2T=6個、FB-3T=4個付380
41,910
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207521FCR-6AT20透明ボックスFB-1T=24個付560
60,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207537FCR-6BT19透明ボックスFB-2T=18個付560
57,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207546FCR-6CT19透明ボックスFB-3T=12個付560
54,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207555FCR-6DT20透明ボックスFB-1T=16個、FB-2T=6個付560
59,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207564FCR-6ET20透明ボックスFB-1T=16個、FB-3T=4個付560
58,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207573FCR-6FT19透明ボックスFB-2T=12個、FB-3T=4個付560
56,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする