サカエ
パーツボックス Yタイプ
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂
外寸法・高さ(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
167
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色(本体)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76218633
Y-103B
0.7
167×104×62
ブルー
104
¥
960
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
76218642
Y-103R
0.7
167×104×62
レッド
104
¥
960
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
76218651
Y-103Y
0.7
167×104×62
イエロー
104
¥
960
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
76218667
Y-103G
0.7
167×104×62
グリーン
104
¥
960
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
76218676
Y-105B
1.6
167×214×62
ブルー
214
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
76218685
Y-105R
1.6
167×214×62
レッド
214
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
76218694
Y-105Y
1.6
167×214×62
イエロー
214
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
76218703
Y-105G
1.6
167×214×62
グリーン
214
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください