サカエ
メッシュワゴン
幅(mm)
1010
質量(kg)
50
色
グリーン
高さ(mm)
1190
奥行(mm)
750
キャスター
125Φゴム車ストッパー付2個
均等荷重(kg)
(フック1本当り)20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※フロアロック別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76218852
MS-10DN
1010×750×1190
¥
177,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500