サカエ
パーツボックス HKタイプ
材質
ABS樹脂
付属品
仕切板1枚付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.05MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76204335
HK-145G
120×400×105
120
105
400
グリーン
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76204344
HK-245G
250×400×105
250
105
400
グリーン
¥
3,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76219491
HK-130G
131×295×120
131
120
295
グリーン
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76219507
HK-230G
262×295×120
262
120
295
グリーン
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください