曜日別特売

スライドバーラック

スライドバーラック - サカエスライドバーラック - サカエスライドバーラック - サカエスライドバーラック - サカエ

長尺物の保管に最適です。
保管物の長さに合わせて、ワイドは調整が可能です。
不要時は折りたたんで収納できます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

色(本体)グリーン仕様組立式、アーム部:角パイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
タイプ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76222587SBR-1WR(アーム1段当り)25(1台当り)250両面タイプ、移動型900~1500×700×1762
130,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222596SBR-1WN(アーム1段当り)25(1台当り)350両面タイプ、固定型900~1500×700×1640
105,300
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222605SBR-1SR(アーム1段当り)25、(1台当り)250片面タイプ、移動型900~1500×500×1762
122,900
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76222614SBR-1SN(アーム1段当り)25(1台当り)350片面タイプ、固定型900~1500×500×1640
101,300
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする