曜日別特売

ステンレススーパースペシャルワゴン(SUS430)

ステンレススーパースペシャルワゴン(SUS430) - サカエ

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。棚板は棚受に乗せてビス止めするだけの為、簡単に組立・段替えができます。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
全高(mm)
間口(mm)
段数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76226175SSW-112RSU41台174001508806003SUS430(BA仕上げ)
56,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
89539442SSW-442RSU41個436002008809003SUS430(BA仕上げ)
96,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76226184SSW-222RSU41台235002008807503SUS430(BA仕上げ)
68,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76226193SSW-226RSU41台3050020011007504SUS430(BA仕上げ)
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76226202SSW-446RSU41台4760020011009004SUS430(BA仕上げ)
130,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76226211SSW-112NSU41台16400150780600-SUS430BA仕上げ
44,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76226227SSW-222NSU41台22500200780750-SUS430BA仕上げ
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76226236SSW-226NSU41台295002001000750-SUS430BA仕上げ
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76226245SSW-446NSU41台466002001000900-SUS430BA仕上げ
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76226175SSW-112RSU409005048SAS4-6083NUSSW-112RSU4 ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09005048ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89539442SSW-442RSU409005206SAS4-9083NUSSW-442RSU4 ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09005206ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76226184SSW-222RSU409005170SAS4-7583NUSSW-222RSU4 ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09005170ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76226193SSW-226RSU409005136SAS4-75114NUSSW-226RSU4 ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09005136ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76226202SSW-446RSU409005179SAS4-90114NUSSW-446RSU4 ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09005179ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする