曜日別特売

ステンレススーパーワゴン(SUS304)

ステンレススーパーワゴン(SUS304) - サカエ

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校などグリーン購入法適合内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
全高(mm)
間口(mm)
段数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76226595KMR-150SU204501208806003SUS304(BA仕上げ)
86,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76226604KR-200SU274501208807503SUS304(BA仕上げ)
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76226622KMR-150SUD204501208806003SUS304(BA仕上げ)
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76226631KR-200SUD274501208807503SUS304(BA仕上げ)
98,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76226656KMR-150SS204501208806003SUS304(BA仕上げ)
104,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76226665KR-200SS274501208807503SUS304(BA仕上げ)
116,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76226613GR-200SU44600200880900-SUS304#400仕上げ
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76226647GR-200SUD44600200880900-SUS304#400仕上げ
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76226674GR-200SS44600200880900-SUS304#400仕上げ
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76226595KMR-150SU09004558SAS3-6483NUKMR-150SU ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09004558ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76226604KR-200SU09004619SAS3-7483NUKR-200SU ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09004619ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76226622KMR-150SUD09004357SAS3-6483DCKMR-150SUD ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09004357ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76226631KR-200SUD09004391SAS3-7483DCKR-200SUD ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09004391ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76226656KMR-150SS09004567SAS3-6483SNUKMR-150SS ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09004567ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76226665KR-200SS09004628SAS3-7483SNUKR-200SS ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09004628ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする