曜日別特売

ステンレス保管庫

ステンレス保管庫 - サカエステンレス保管庫 - サカエステンレス保管庫 - サカエステンレス保管庫 - サカエステンレス保管庫 - サカエステンレス保管庫 - サカエ
(1件のレビュー)

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。棚板は50mmピッチで段替え可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

用途病院、研究施設、クリーンルーム等均等耐荷重(kg)250色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76228591PNH-9063SU(棚板有効)795×570900×640×1800SUS304No.4仕上げ110
549,700
489,800
538,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228607PNH-1263SU(棚板有効)1095×5701200×640×1800SUS304No.4仕上げ130
621,800
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228634PNH-9063SU4(棚板有効)795×570900×640×1800SUS430No.4仕上げ110
340,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228643PNH-1263SU4(棚板有効)1095×5701200×640×1800SUS430No.4仕上げ130
380,500
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
沖縄地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
離島数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76228643
2016-06-12
用途: 製品を入れる布袋の保管を衛生的に管理しています

良いものを購入したと思っています
左右個々に開く扉の物を選べば良かったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする