コーヨー
チューブジョイント(おねじコネクタ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
2
常用使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87159292
BMC06818
26
5
9
G1/8
R1/8
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
87159301
BMC06828
30
6
12
G1/8
R1/4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87159317
BMC08818
29
5
9
G1/4
R1/8
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87159326
BMC08828
33
6
12
G1/4
R1/4
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159335
BMC10828
33
6
12
G1/4
R1/4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159344
BMC12838
39
8
13
G3/8
R3/8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください