コーヨー
チューブジョイント(めねじコネクタ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
2
常用使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87159353
BFC06818
24
12
G1/8
Rc1/8
4
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87159362
BFC06828
27
15
G1/8
Rc1/4
4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87159371
BFC08818
27
12
G1/4
Rc1/8
6
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87159387
BFC08828
30
15
G1/4
Rc1/4
6
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87159396
BFC10828
30
15
G1/4
Rc1/4
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159405
BFC12838
37
19
G3/8
Rc3/8
10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください