コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
チューブジョイント(ホース45度おねじエルボコネクタ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
2
常用使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87159475
BHL06818
R1/8
23
20
G1/8
4
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159484
BHL08828
R1/4
28
25
G1/4
6
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87159493
BHL10828
R1/4
28
25
G1/4
8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159502
BHL12838
R3/8
33
28
G3/8
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください