曜日別特売

チューブジョイント(ホースおねじブランチティー)

チューブジョイント(ホースおねじブランチティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チューブジョイント(ホースおねじブランチティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)2常用使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87159511BMT06818462320G1/8R1/8
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
87159527BMT06828502525G1/8R1/4
オープン
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159536BMT08818562822G1/4R1/8
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159545BMT0828562825G1/4R1/4
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159554BMT10828562825G1/4R1/4
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159563BMT12838663328G3/8R3/8
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする