コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
スクリュージョイント(ニップル)
(1件のレビュー)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
対辺(mm)
管接続口径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87159572
SRN81818
23
12
R1/8
5
9
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
87159581
SRN82828
30
16
R1/4
6
12
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
87159597
SRN83838
34
19
R3/8
8
13
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
87159606
SRN84848
42
24
R1/2
10
16
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
87159615
SRN81828
27
16
R1/8×R1/4
6
12
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
87159624
SRN82838
33
19
R1/4×R3/8
8
13
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
87159633
SRN83848
39
24
R3/8×R1/2
10
16
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください