スクリュージョイント(めすソケット)

スクリュージョイント(めすソケット) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすソケット) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすソケット) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(1件のレビュー)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87159642SFS818182110.5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
87159651SFS828282814
オープン
289
318(税込)
当日出荷
87159667SFS838383216
オープン
399
439(税込)
当日出荷
87159676SFS848484020
オープン
669
736(税込)
当日出荷
87159685SFS818282612
オープン
279
307(税込)
当日出荷
87159694SFS828383014
オープン
379
417(税込)
当日出荷
87159703SFS838483818
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87159651
2022-10-01
用途: コンプレッサーのレギュレータの接続に使用
サービス業

真鍮色そのままのが良いです。
コンプレッサーのサブタンクの接続部分の延長用に使用しました。
ステンレス風の物より、締め込んだ時の位置合わせがしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする