曜日別特売

スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様)

スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(1件のレビュー)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
対辺(mm)
管接続口径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87159816SGN818181812G1/856.5
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
87159825SGN828282316G1/468.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
87159834SGN838382819G3/8810
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
87159843SGN848483424G1/21012
オープン
439
483(税込)
当日出荷
87159852SGN818282116G1/8×G1/466.5
オープン
239
263(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159861SGN8283826.519G1/4×G3/888.5
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
87159877SGN838483224G3/8×G1/21010
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87159825
2015-05-29
用途: 機器修理

探していたけど中々見つからなかった物の発見でした。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする