スクリュージョイント(キャップ)

スクリュージョイント(キャップ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(キャップ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(1件のレビュー)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
対辺(mm)
管接続口径
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87159886SCP81008912G1/86.5
オープン
92
101(税込)
当日出荷
87159895SCP820081116G1/48
オープン
119
131(税込)
当日出荷
87159904SCP830081419G3/810
オープン
209
230(税込)
当日出荷
87159913SCP840081524G1/211
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87159895
2021-08-23
用途: エアーテスト注入口キャップ用
建設業・工事業

本体の品質は良いのですが、たまに内ねじの切りくずが溝に残っており清掃が必要な場合があります。知らずに無理に締め込むと相手のねじも傷つけてしまうため、清掃を徹底してほしいと感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする