曜日別特売

スクリュージョイント(プラグ)

スクリュージョイント(プラグ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(プラグ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(プラグ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87159922SPG81008145
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
87159931SPG82008186
オープン
179
197(税込)
当日出荷
87159947SPG83008218
オープン
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
87159956SPG84008259
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする