コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
スクリュージョイント(45度めすおすエルボ)
(1件のレビュー)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21.0
常用使用圧力(MPa)
14.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87159965
SHL81818
21.0
20.0
1/8
1/8
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
87159974
SHL82828
26.0
25.0
1/4
1/4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
87159983
SHL83838
29.0
28.0
3/8
3/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
87159992
SHL84848
35.0
34.0
1/2
1/2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください