コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
スクリュージョイント(めすおすエルボ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc×R
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87160001
SXL81818
21
20
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
87160017
SXL82828
26
25
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
87160026
SXL83838
29
28
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
87160035
SXL84848
35
34
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87160044
SXL81828
23
25
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87160053
SXL82838
28
28
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
87160062
SXL83848
32
34
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87160071
SXL82818
26
22
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
87160087
SXL83828
29
27
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87160096
SXL84838
35
31
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください