コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
スクリュージョイント(おすエルボ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87160105
SML81818
20
20
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
87160114
SML82828
25
25
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
87160123
SML83838
28
28
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87160132
SML84848
34
34
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87160141
SML81828
22
25
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
87160157
SML82838
27
28
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87160166
SML83848
31
34
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください