曜日別特売

スクリュージョイント(めすエルボ)

スクリュージョイント(めすエルボ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすエルボ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87160175SFL818182121
オープン
499
549(税込)
当日出荷
87160184SFL828282626
オープン
669
736(税込)
当日出荷
87160193SFL838382929
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
87160202SFL848483535
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87160211SFL818282326
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
87160227SFL828382829
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
87160236SFL838483235
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする