コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
スクリュージョイント(おすティー)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
ティー
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87160281
SMT81818
40
20
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87160297
SMT82828
50
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
87160306
SMT83838
56
28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87160315
SMT84848
68
34
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください