スクリュージョイント(めすティー)

スクリュージョイント(めすティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87160324SFT818184221
オープン
849
934(税込)
当日出荷
87160333SFT828285226
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87160342SFT838385829
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
87160351SFT848487035
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする