曜日別特売

スクリュージョイント(めすおすティー)

スクリュージョイント(めすおすティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすおすティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(1件のレビュー)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×Rc×R内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87160367SRT81818412120
オープン
849
934(税込)
当日出荷
87160376SRT82828512625
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87160385SRT83838572928
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87160394SRT84848693534
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 水フィルタハウジング改装

水フィルタハウジング内の圧力計ポート兼エア抜きポートが排他設定の為、ポート追加用に使用。
ストレート側のオス/メスの相手がNPTで分岐側がPT規格だったが、柔らかい銅合金製なのでシールテープで良しとした。
出来ればネジ規格を適正適合させたいが、変換接手を多用すると全体のサイズが肥大化するので仕方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする