マニホールド(ターミナル エルボ)

マニホールド(ターミナル エルボ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ターミナル エルボ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(2件のレビュー)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
管接続口径
寸法L1(mm)
呼び
寸法□B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87160735MTL1200870Rc1/8302-1/824
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87160744MTL13008100Rc1/8303-1/824
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
87160753MTL14008130Rc1/8304-1/824
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
87160762MTL15008160Rc1/8305-1/824
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
87160771MTL16008190Rc1/8306-1/824
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
87160787MTL2200875Rc1/4352-1/426
オープン
2,398
2,638(税込)
32日以内出荷
返品不可
87160796MTL23008110Rc1/4353-1/426
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
87160805MTL24008145Rc1/4354-1/426
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
87160814MTL25008180Rc1/4355-1/426
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
87160823MTL26008215Rc1/4356-1/426
オープン
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87160787
2019-12-12
用途: 油圧試験装置の製作時
水谷技研

ねじも丁寧に加工されており満足です。
都度の製作のため仕方ないとは思いますが
納期がもう少し短ければと思います。

対象商品 : 87160805
2019-04-24
用途: 機械の配管
下田産業株式会社卸売・小売業

品質も重量感があり貧弱に感じなくてとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする