曜日別特売

スイベルジョイント(旋回エルボ リング式)

スイベルジョイント(旋回エルボ リング式) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スイベルジョイント(旋回エルボ リング式) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
寸法□B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87160832TRL0381812302019G1/814
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
87160841TRL0481812302019G1/814
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
87160857TRL0581812302019G1/814
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
87160866TRL068181633.526.520.5G1/418
オープン
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
返品不可
87160875TRL068281636.526.523.5G1/418
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
87160884TRL088181633.527.520.5G1/418
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
87160893TRL088281636.527.523.5G1/418
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
87160902TRL088381941.529.526.5G1/422
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
87160911TRL108281940.53125.5G3/822
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87160927TRL108381941.53126.5G3/822
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
87160936TRL1283824473729G1/226
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87160945TRL1284824503732G1/226
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
87160954TRL8181812302019G1/814
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87160963TRL828181633.526.520.5G1/418
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
87160972TRL828281636.526.523.5G1/418
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
87160981TRL838281940.53125.5G3/822
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
87160997TRL838381941.53126.5G3/822
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
87161006TRL8483824473829G1/226
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161015TRL8484824503832G1/226
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする