コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
スイベルジョイント(旋回エルボ ホース口式)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法F(mm)
12
16
19
24
寸法L(mm)
選択してください
30
33.5
36.5
40.5
41.5
47
50
寸法S1(mm)
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
寸法□B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87161024
THL01818
12
30
32
19
G1/8
14
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
17日以内出荷
返品不可
87161033
THL02818
12
30
36.5
19
G1/8
14
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87161042
THL03818
16
33.5
43.5
20.5
G1/4
18
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87161051
THL03828
16
36.5
43.5
23.5
G1/4
18
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
87161067
THL04828
19
40.5
49
25.5
G3/8
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
87161076
THL04838
19
41.5
49
26.5
G3/8
22
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87161085
THL05828
19
40.5
50.5
25.5
G3/8
22
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161094
THL05838
19
41.5
50.5
26.5
G3/8
22
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161103
THL06828
19
40.5
52
25.5
G3/8
22
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87161112
THL06838
19
41.5
52
26.5
G3/8
22
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
87161121
THL07838
24
47
58
29
G1/2
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161137
THL07848
24
50
58
32
G1/2
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161146
THL08838
24
47
58.5
29
G1/2
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161155
THL08848
24
50
58.5
32
G1/2
26
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
87161164
THL09848
24
50
67
32
G1/2
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください