曜日別特売

スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式)

スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(4件のレビュー)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法□B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87161173TSL818181230161914
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87161182TSL828281636.52123.518
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87161191TSL838381941.52426.522
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
87161207TSL848482450293226
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
87161216TSL818281636.52123.518
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
87161225TSL828381941.52426.522
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
87161234TSL838482450293226
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
87161243TSL828181633.52120.518
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87161252TSL838281940.52425.522
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
87161261TSL848382447292926
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87161207
2026-01-20
用途: 自作散水リールのジョイントに使用

特に高圧の使用部品でわ。無いのでとにかく安い部品が欲しかった。
取り付け後 漏水は、無し これで良かったです。

対象商品 : 87161191
2020-03-31
用途: 冷却水配管
製造業

回転軸と垂直の方向に力を加え0.2MPa付近の水圧で通水すると、水が可動部から少し漏れる。

対象商品 : 87161182
2019-03-20
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

角度が90度ではないのが気になるが価格の割にはパフォーマンスが良い。

対象商品 : 87161173
2016-07-20
用途: 循環ライン組み立て

ホームセンターよりも安価でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする