曜日別特売

ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C)

ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87161891VHC03818355946.521G1/4
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
87161907VHC03828357048.526G1/4
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87161916VHC0482845795428G3/8
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
87161925VHC0483845805429G3/8
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
87161934VHC0582845795728G3/8
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161943VHC0583845805729G3/8
オープン
2,698
2,968(税込)
19日以内出荷
返品不可
87161952VHC0682845795728G3/8
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161961VHC0683845805729G3/8
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161977VHC07848551056236G1/2
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
87161986VHC08848551056236G1/2
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161995VHC09848551057236G1/2
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87161907
2024-06-21
用途: 配管工事
教育・研究機関

空気抜き弁に使用しようと思い購入、すぐ届くしこんなバルブまで扱っているので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする