曜日別特売

アクセサリー(ホース口)

アクセサリー(ホース口) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(ホース口) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
適合ホース外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87163106AHA010085.022.53.019.52.85.0
オープン
118
130(税込)
20日以内出荷
返品不可
87163115AHA020086.522.53.019.53.56.5
オープン
138
152(税込)
7日以内出荷
返品不可
87163124AHA030088.028.04.024.05.08.0
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
87163133AHA040089.529.04.524.56.09.5
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
87163142AHA0500810.032.55.027.56.010.0
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
87163151AHA0600811.032.55.027.57.011.0
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
87163167AHA0700812.033.55.528.07.512.0
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
87163176AHA0800812.733.55.528.08.012.7
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
87163185AHA0900814.044.06.038.09.014.0
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
87163194AHA1000816.045.56.539.010.016.0
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする