コーヨー
アクセサリー(チューブナット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
対辺(mm)
外径×内径(Φmm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87163307
ABN06008
9.0
12
6.0×4.0
6.0×4.0
1/8
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87163316
ABN08008
13.0
16
8.0×6.0
8.0×6.0
1/4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87163325
ABN10008
13.0
16
10.0×8.0
10.0×8.0
1/4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87163334
ABN12008
15.0
19
12.0×10.0
12.0×10.0
3/8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください