曜日別特売

可変ダイヤル錠

可変ダイヤル錠 - NASTA(ナスタ)可変ダイヤル錠 - NASTA(ナスタ)
(3件のレビュー)

簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。
ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能
大型ツマミで使いやすい!
ラッチ音低減

寸法(mm)Φ35×57.6材質(つまみ)PC内容量1個
注意
※出荷時、〈初期暗証番号〉は設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用頂けます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87088041SPK-14N-Tタテ型KS-MB302S-T、KS-MB312S-T、KS-MB303S-T、KS-MB313S-T、KS-MB401S-T、KS-MB411S-T、KS-MB3001P(S)-T、KS-MB3101P(S)-T
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
87088066SPK-15N-Tタテ型KS-MB402S、KS-MB402SA、KS-MB404S、KS-MB412S、KS-MB414S、KS-MB424S、KS-MB403S、KS-MB501S、KS-MB502S、KS-MB506S、KS-MB508S、KS-MB514SN、KS-MB515S、KS-MB601S、KS-MB602S、KS-MB603S、KS-MB611S、KS-MB612S、KS-MB605SS、KS-MB605SP、KS-MB606S、KS-MB608S、KS-MB609S、KS-MB619S、KS-MB614S、KS-MB622S、KS-MB805SS、KS-MB4001P(S)、KS-MB4101P(S)、KS-MB6001P(S)、KS-MB6101P(S)、KS-MB513S
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
87088057SPK-14N-Yヨコ型KS-MB302S-Y、KS-MB312S-Y、KS-MB303S-Y、KS-MB313S-Y、KS-MB323S-Y、KS-MB305S、KS-MB315S、KS-MB325S、KS-MB326S、KS-MB321S、KS-MB322S、KS-MB401S-Y、KS-MB411S-Y、KS-MB33S、KS-MB3001P(S)-Y、KS-MB3101P(S)-Y
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70862885SPK-15N-Tタテ型KS-MB402S、KS-MB402SA、KS-MB404S、KS-MB412S、KS-MB414S、KS-MB424S、KS-MB403S、KS-MB501S、KS-MB502S、KS-MB506S、KS-MB508S、KS-MB514SN、KS-MB515S、KS-MB601S、KS-MB602S、KS-MB603S、KS-MB611S、KS-MB612S、KS-MB605SS、KS-MB605SP、KS-MB606S、KS-MB608S、KS-MB609S、KS-MB619S、KS-MB614S、KS-MB622S、KS-MB805SS、KS-MB4001P(S)、KS-MB4101P(S)、KS-MB6001P(S)、KS-MB6101P(S)、KS-MB513S
3,000
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
87088075SPK-15N-Yヨコ型KS-MB507S、KS-MB621S、KS-MB34S
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87088066
2020-05-22
用途: ポストのカギ交換
サービス業

ポストの番号を変更したくて可変ダイヤルを購入したが
説明書がないので番号の変更方法がわからない。
最初から設定されている番号で使うのは問題ない。
ロックフリーはポストの説明書でわかりました。
後ろのピンの位置を変えればいいようです。

3が参考にしています
対象商品 : 87088057
2020-03-05
用途: 鍵の交換
不動産業

SPK-14NとSPK-11Nの画像が逆になっているので念の為両方買いました(どちらも使用できるので問題はありませんでしたが)

2が参考にしています
対象商品 : 87088041
2016-03-17
用途: 郵便受けボックス

ちょっと精通した者であれば開錠されるかも。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする