コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
リングジョイント(めねじクロス)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
クロス
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87155293
RFX04818
50
25
21
G1/8
Rc1/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155302
RFX05818
50
25
21
G1/8
Rc1/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155311
RFX06828
62
31
26
G1/4
Rc1/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87155327
RFX08828
62
31
26
G1/4
Rc1/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155336
RFX10838
70
35
29
G3/8
Rc3/8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155345
RFX12848
84
42
35
G1/2
Rc1/2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155354
RFX14848
86
43
35
G1/2
Rc1/2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155363
RFX15848
90
45
35
G5/8
Rc1/2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155372
RFX16848
90
45
35
G5/8
Rc1/2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155381
RFX81818
50
25
21
G1/8
Rc1/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155397
RFX82828
62
31
26
G1/4
Rc1/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155406
RFX83838
72
36
29
G3/8
Rc3/8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155415
RFX84848
86
43
35
G1/2
Rc1/2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155424
RFX85848
90
45
35
G5/8
Rc1/2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155284
RFX03818
50
25
21
G1/8
Rc1/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください