曜日別特売

AG 18-8番重バット

AG 18-8番重バット - AG(赤川器物製作所)

収納・保管も考えた構造で、積み重ねもでき、衛生的でお手入れも簡単です。

内容量1個
全8種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87123924小(8cm)370×285×80
9,350
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
87123933小(11cm)370×285×110
10,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
87123942中(8cm)466×345×80
11,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
87123951中(11cm)466×345×110
12,700
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
87123967大(8cm)551×370×80
13,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
87123976大(11cm)551×370×110
14,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
87123985特大(9cm)655×440×90
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
87123994特大(12cm)655×440×120
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする