曜日別特売

18-8 給食バット用蓋

18-8 給食バット用蓋 - IKD
材質ステンレス18-8質量(kg)1.5表面処理ミラー板厚(mm)0.7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×400×15TKG品番7-0143-2001TKG品番(2017)6-0143-2001商品タイプフタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87107264-
7,440
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする