曜日別特売

18-8 給食用手付き蒸しカゴ

18-8 給食用手付き蒸しカゴ - 弁慶(本間冬治工業)18-8 給食用手付き蒸しカゴ - 弁慶(本間冬治工業)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8713467760cm 細目60AΦ605×BΦ557×E1070.5×11メッシュ
31,240
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713468665cm 細目65AΦ655×BΦ606×E1070.5×11メッシュ
33,220
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713469570cm 細目70AΦ706×BΦ658×E1070.5×11メッシュ
35,420
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713470475cm 細目75AΦ756×BΦ708×E1070.5×11メッシュ
37,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713471380cm 細目80AΦ809×BΦ758×E1070.5×11メッシュ
39,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713472285cm 細目85AΦ860×BΦ810×E1070.5×11メッシュ
41,580
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713473160cm 荒目60AΦ605×BΦ557×E1070.75×5メッシュ
31,240
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713474765cm 荒目65AΦ655×BΦ606×E1070.75×5メッシュ
33,220
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713475670cm 荒目70AΦ706×BΦ658×E1070.75×5メッシュ
35,420
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713476575cm 荒目75AΦ756×BΦ708×E1070.75×5メッシュ
37,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713477480cm 荒目80AΦ809×BΦ758×E1070.75×5メッシュ
39,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
8713478385cm 荒目85AΦ860×BΦ810×E1070.75×5メッシュ
41,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする