曜日別特売

ポリカーボネートスクープ

ポリカーボネートスクープ - キャンブロポリカーボネートスクープ - キャンブロポリカーボネートスクープ - キャンブロポリカーボネートスクープ - キャンブロ

丈夫なポリカーボネート製です。
すくい易く、いれ易い機能的なデザインのスクープです。

材質ポリカーボネート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87110737SCP 6CW18012561250
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
87110746SCP 12CW36015576280
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87110755SCP 24CW720180101305
3,050
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87110764SCP 64CW1900250153370
4,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87110764SCP 64CW74289164SCP64CWSCP 64CW キャンブロ ポリカーボネイトスクープ キャンブロ 74289164キャンブロ ポリカーボネイトスクープキャンブロ1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする