曜日別特売

コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付

コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付 - SUGICO(スギコ)コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付 - SUGICO(スギコ)
消費電力(W)185電源(V)単相100ソケットE26仕様手元スイッチなしコード長さ(m)2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87117965TO-177B-2(カサ)164×228
35,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87117913TO-177アルミ(カサ)178×210
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
87117922TO-177N-1アルミ(カサ)164×241
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
87117931TO-177N-2アルミ(カサ)164×228
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87117956TO-177B-1(カサ)164×241
36,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
87117947TO-177N-3ステンレス(カサ)185×230
24,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87117913TO-17706582321TO-177SM(シルバーメタリック)TO-177 ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ) 06582321ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付SUGICO(スギコ)1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87117922TO-177N-106582330TO-177SM-1(シルバーメタリック)TO-177N-1 ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ) 06582330ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付SUGICO(スギコ)1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87117931TO-177N-206582339TO-177SM-2(シルバーメタリック)TO-177N-2 ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ) 06582339ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付SUGICO(スギコ)1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87117956TO-177B-119314700TO-177B-1 銅TO-177B-1 ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ) 19314700ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付SUGICO(スギコ)1個
35,980
税込39,578
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする