ステムウェアーラック 49仕切

ステムウェアーラック 49仕切 - 弁慶(本間冬治工業)

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。

用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス内容量1個
注意
※グレー(Gray)イエロー(Yellow)レッド(Red)ブラウン(Brown)グリーン(Green)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。
全17種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効深さ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87137233S-49-115500×500×150110
11,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
87137242S-49-125500×500×160120
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
87137251S-49-135500×500×170130
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
87137267S-49-145500×500×180140
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
87137276S-49-155500×500×190150
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
87137285S-49-165500×500×200160
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
87137294S-49-175500×500×210170
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
87137303S-49-185500×500×220180
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
87137312S-49-195500×500×230190
17,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
87137321S-49-215500×500×250210
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
87137337S-49-225500×500×260220
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
87137346S-49-235500×500×270230
18,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
87137355S-49-245500×500×280240
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
87137364S-49-255500×500×290250
20,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
45903333S-49-75-75
8,900
取扱い終了
代替品有
45903349S-49-275-270
21,000
取扱い終了
代替品有
45903358S-49-305-300
22,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45903333S-49-7546680683S-49-75S-49-75 49仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 4668068349仕切りステムウェアーラック弁慶(本間冬治工業)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
45903349S-49-27546680699S-49-275S-49-275 49仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 4668069949仕切りステムウェアーラック弁慶(本間冬治工業)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
45903358S-49-30546680708S-49-305S-49-305 49仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 4668070849仕切りステムウェアーラック弁慶(本間冬治工業)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする